Atx - Ecrou Acier Inox M32 - 32LN4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
couleur - nickel
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139059434
Réf. Sonepar
00086905943
Réf. Fournisseur
32LN4
Marque
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
couleur:
nickel
forme:
hexagonal
matériau:
métal
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
avec raccordement de mise à la terre:
Non


