Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - Ecrou Acier Inox M40 - 40LN4

ATX
CopieCopie
Atx - Ecrou Acier Inox M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • couleur - nickel

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059458

Réf. Sonepar

00086905945

Réf. Fournisseur

40LN4

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

couleur:

nickel

forme:

hexagonal

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou Acier Inox M40 Pour Presse étoupe tous modèles.