Atx - Ecrou Laiton nickelé 1-1/2" NPT - 150NPTLN5

ATX
CopieCopie
Atx - Ecrou Laiton nickelé 1-1/2" NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - NPT

  • couleur - nickel

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 1 1/2 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059557

Réf. Sonepar

00086905955

Réf. Fournisseur

150NPTLN5

Marque

Atx

type de filetage:

NPT

couleur:

nickel

forme:

hexagonal

matériau:

métal

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

1 1/2 pouces

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou Laiton nickelé 1-1/2" NPT Pour Presse étoupe tous modèles.