Atx - Ecrou Laiton nickelé 3" NPT - 300NPTLN5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
couleur - nickel
forme - hexagonal
matériau - métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - 3 pouces
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139059588
Réf. Sonepar
00086905958
Réf. Fournisseur
300NPTLN5
Marque
Atx
type de filetage:
NPT
couleur:
nickel
forme:
hexagonal
matériau:
métal
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3 pouces
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
avec raccordement de mise à la terre:
Non


