Atx - Ecrou Laiton nickelé M100 - 095713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de filetage - métrique 
- taille de filetages métrique/PG - 100 
- couleur - gris 
- forme - hexagonal 
- matériau - métal 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3665139000191
Réf. Sonepar
00086095713
Réf. Fournisseur
095713
Marque
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
100
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non


