Atx - Ecrou Laiton nickelé M16 - 16LN5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
forme - hexagonal
matériau - métal
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139059380
Réf. Sonepar
00086905938
Réf. Fournisseur
16LN5
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
forme:
hexagonal
matériau:
métal
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
avec raccordement de mise à la terre:
Non