Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - Ecrou Laiton nickelé M25 - 095702

ATX
CopieCopie
Atx - Ecrou Laiton nickelé M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • couleur - gris

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000115

Réf. Sonepar

00086095702

Réf. Fournisseur

095702

Marque

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

couleur:

gris

forme:

hexagonal

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou Laiton nickelé M25 Pour Presse étoupe tous modèles.