Atx - Ecrou Laiton nickelé M40 - 40LN5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
couleur - nickel
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139059465
Réf. Sonepar
00086905946
Réf. Fournisseur
40LN5
Marque
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
couleur:
nickel
forme:
hexagonal
matériau:
métal
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
avec raccordement de mise à la terre:
Non


