Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - Ecrou Laiton nickelé M75 - 75LN5

ATX
CopieCopie
Atx - Ecrou Laiton nickelé M75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 75

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139059502

Réf. Sonepar

00086003694

Réf. Fournisseur

75LN5

Réf. Commerciale

Atx

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

75

forme:

hexagonal

matériau:

métal

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Ecrou Laiton nickelé M75 Pour Presse étoupe tous modèles.