Atx - Ecrou Laiton nickelé M90 - 095712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 90
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139000184
Réf. Sonepar
00086095712
Réf. Fournisseur
095712
Réf. Commerciale
Atx
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
90
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
métal
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non