Atx - ET - Languette de masse 3/4" NPT - 075NPTET

ATX
CopieCopie
Atx - ET - Languette de masse 3/4" NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - NPT

  • type de connexion - vis

  • matériau - laiton

  • adapté au diamètre de filetage en pouces - 3/4 pouce

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139001648

Réf. Sonepar

00086002298

Réf. Fournisseur

075NPTET

Réf. Commerciale

Atx

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

NPT

type de connexion:

vis

matériau:

laiton

adapté au diamètre de filetage en pouces:

3/4 pouce

traitement de la surface:

non traité

ET - Languette de masse 3/4" NPT Pour Presse étoupe tous modèles.