Atx - ET - Languette de masse Laiton M16 - 16ET


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 16
type de connexion - vis
matériau - laiton
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139001693
Réf. Sonepar
00086905510
Réf. Fournisseur
16ET
Marque
Atx
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
16
type de connexion:
vis
matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité