Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - ET - Languette de masse Laiton M20 - 20ET

ATX
CopieCopie
Atx - ET - Languette de masse Laiton M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 20

  • type de connexion - vis

  • matériau - laiton

  • longueur - 53.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002225

Réf. Sonepar

00086905520

Réf. Fournisseur

20ET

Réf. Commerciale

Atx

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

20

type de connexion:

vis

matériau:

laiton

longueur:

53.4 mm

traitement de la surface:

non traité

ET - Languette de masse Laiton M20 Pour Presse étoupe tous modèles.