Atx - ET - Languette de masse Laiton M32 - 32ET


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG - 32
type de connexion - vis
matériau - laiton
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139003512
Réf. Sonepar
00086905540
Réf. Fournisseur
32ET
Réf. Commerciale
Atx
adapté à un type de filetage presse-étoupe:
métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG:
32
type de connexion:
vis
matériau:
laiton
traitement de la surface:
non traité