Atx - ET - Languette de masse Laiton M75 - 75ET

ATX
CopieCopie
Atx - ET - Languette de masse Laiton M75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un type de filetage presse-étoupe - métrique

  • adapté à la taille de filetage métrique/PG - 75

  • type de connexion - vis

  • matériau - laiton

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139007251

Réf. Sonepar

00086905830

Réf. Fournisseur

75ET

Marque

Atx

adapté à un type de filetage presse-étoupe:

métrique

adapté à la taille de filetage métrique/PG:

75

type de connexion:

vis

matériau:

laiton

traitement de la surface:

non traité

ET - Languette de masse Laiton M75 Pour Presse étoupe tous modèles.