Atx - FD - Luminaire fluorescent 1x36W M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 - FDB136BUM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139013368
Réf. Sonepar
00086000171
Réf. Fournisseur
FDB136BUM
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système:
36 W
indice de protection (IP):
IP66
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
lampe fluorescente
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G13
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...254 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...55 °C
largeur:
174 mm
hauteur/profondeur:
191 mm
longueur:
1365 mm
diamètre externe:
89 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis