Atx - FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI - FDBAESLEDSLN

ATX
CopieCopie
Atx - FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0.95 W

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139013962

Réf. Sonepar

00086094959

Réf. Fournisseur

FDBAESLEDSLN

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

0.95 W

flux lumineux utile:

540 lm

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

longueur:

470 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI Autotest intégré avec LED d'indicateur de charge.