Atx - FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI Adressable avec interrupteur - FDBAESLEDSLMAW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 540 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
puissance du système - 0.95 W
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665139013948
Réf. Sonepar
00086000201
Réf. Fournisseur
FDBAESLEDSLMAW
Marque
Atx
flux lumineux utile:
540 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
puissance du système:
0.95 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...55 °C
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
205 mm
longueur:
530 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis


