Atx - FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI avec interrupteur - FDBAESLEDSLMW

ATX
CopieCopie
Atx - FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI avec interrupteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0.95 W

  • flux lumineux utile - 540 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665139013955

Réf. Sonepar

00086000202

Réf. Fournisseur

FDBAESLEDSLMW

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

0.95 W

flux lumineux utile:

540 lm

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED non interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...55 °C

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

205 mm

longueur:

530 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

FDBAESLED - BAES LED ambiance 400 lumen SATI avec interrupteur Autotest intégré avec LED d'indicateur de charge.