Atx - FDLED - Luminaire a LED 2 400 lumen Emergency 3/4" NPT ATEX / IECEx Zone 1-21 - FDLED25BU1DE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
puissance du système - 23 W
mode de pose - montage mural/au plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139051667
Réf. Sonepar
00086905166
Réf. Fournisseur
FDLED25BU1DE
Réf. Commerciale
Atx
flux lumineux utile:
2400 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
23 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
110...254 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-50...60 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
174 mm
hauteur/profondeur:
191 mm
longueur:
470 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Version 2400 lm de 110V à 254V 50/60Hz ACLuminaire tubulaire à LED pour zones à risques d'explosion classées zones 1, 2, 21 et 22 nécessitant une résistance élevée à la corrosion. Utilisation intérieure ou extérieure. Tube scellé en verre borosilicaté à haute résistance. Platine démontable et débrochable.