Atx - FDLED - Luminaire a LED 4 700 lumen Emergency 3/4" NPT ATEX / IECEx Zone 1-21 - FDLED50BU1DE

ATX
CopieCopie
Atx - FDLED - Luminaire a LED 4 700 lumen Emergency 3/4" NPT ATEX / IECEx  Zone 1-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 46 W

  • flux lumineux utile - 4725 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139054729

Réf. Sonepar

00086905472

Réf. Fournisseur

FDLED50BU1DE

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

46 W

flux lumineux utile:

4725 lm

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

110...254 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-50...60 °C

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

174 mm

hauteur/profondeur:

191 mm

longueur:

745 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

FDLED - Luminaire a LED 4 700 lumen Emergency 3/4" NPT ATEX / IECEx Zone 1-21 Autonomie 3h Batterie 6V 7Ah NiCd

Les Atouts de l'article:

Version 4725 lm de 110V à 254V 50/60Hz ACLuminaire tubulaire à LED pour zones à risques d'explosion classées zones 1, 2, 21 et 22 nécessitant une résistance élevée à la corrosion. Utilisation intérieure ou extérieure. Tube scellé en verre borosilicaté à haute résistance. Platine démontable et débrochable.