Atx - FDLED - Luminaire a LED 750 lumen Bloc secours 3/4" NPT ATEX / IECEx - 600046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 700 lm
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139054095
Réf. Sonepar
00086000051
Réf. Fournisseur
600046
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système:
10 W
flux lumineux utile:
700 lm
indice de protection (IP):
IP66
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...254 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...60 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
174 mm
hauteur/profondeur:
191 mm
longueur:
470 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis