Atx - FE - Batterie de rechange 4Ah 6V - Z00849

ATX
CopieCopie
Atx - FE - Batterie de rechange 4Ah 6V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • tension nominale (Un) - 6...6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139047257

Réf. Sonepar

00086003083

Réf. Fournisseur

Z00849

Réf. Commerciale

Atx

puissance du système:

18 W

tension nominale (Un):

6...6 V

FE - Batterie de rechange 4Ah 6V pour luminaire FE - FN serie normal secours 2x18W