fin de vie

Atx - FE - Luminaire fluorescent 2x36W Normal secours M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 - FEB236BUTAE

ATX
CopieCopie
Atx - FE - Luminaire fluorescent 2x36W Normal secours M20 ATEX / IECEx  Zone 1-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • puissance du système - 72 W

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - lampe fluorescente

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139014785

Réf. Sonepar

00086000218

Réf. Fournisseur

FEB236BUTAE

Réf. Commerciale

Atx

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

72 W

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

lampe fluorescente

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

G13

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...254 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-40...55 °C

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

217 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

longueur:

1390 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

FE - Luminaire fluorescent 2x36W Normal secours M20 ATEX / IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.

Les Atouts de l'article:

3 entrées M20.