Atx - FELED - Luminaire a LED 4 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 1-21 - FELED4CBULND


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 44 W
flux lumineux utile - 4196 lm
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139051742
Réf. Sonepar
00086905175
Réf. Fournisseur
FELED4CBULND
Réf. Commerciale
Atx
puissance du système:
44 W
flux lumineux utile:
4196 lm
indice de protection (IP):
IP66
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...55 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
217 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
785 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
3 entrées M25.