Atx - FNLED - Luminaire a LED 3 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 - FNLEDI3CBULA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139056006
Réf. Sonepar
00086000582
Réf. Fournisseur
FNLEDI3CBULA
Réf. Commerciale
Atx
flux lumineux utile:
3000 lm
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
217 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
785 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis