Atx - FNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen avec inter M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 - FNLED5CBUSNDF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139056440
Réf. Sonepar
00086905644
Réf. Fournisseur
FNLED5CBUSNDF
Réf. Commerciale
Atx
FNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen avec inter M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.
Les Atouts de l'article:
3 entrées M25.
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED non métalliques à haute résistance mécanique.- Ce produit peut être installé dans les zones à risques d'explosion 2, 21 et 22.- Pour une utilisation dans les zones necessitant une résistance élevée à la corrosion.- Pour une utilisation intérieure et extérieure dans les zones nécessitant une protection contre la poussière, l'eau et l'humidité.- Parmi les applications courantes: raffineries de pétrole, usines pétrochimiques, usines de pâte à papier et de papier, usines agroalimentaires, entrepôts, tunnels souterrains et usines de fabrications diverses.
Les Atouts de l'article:
3 entrées M25.
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED non métalliques à haute résistance mécanique.- Ce produit peut être installé dans les zones à risques d'explosion 2, 21 et 22.- Pour une utilisation dans les zones necessitant une résistance élevée à la corrosion.- Pour une utilisation intérieure et extérieure dans les zones nécessitant une protection contre la poussière, l'eau et l'humidité.- Parmi les applications courantes: raffineries de pétrole, usines pétrochimiques, usines de pâte à papier et de papier, usines agroalimentaires, entrepôts, tunnels souterrains et usines de fabrications diverses.