Atx - FNLED - Luminaire a LED 5 000 lumen M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 - FNLED5CBUSND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 50 W
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3665139051971
Réf. Sonepar
00086905206
Réf. Fournisseur
FNLED5CBUSND
Marque
Atx
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
50 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...55 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
217 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
1390 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
3 entrées M25.
Les Atouts de la gamme:
Luminaires LED non métalliques à haute résistance mécanique.- Ce produit peut être installé dans les zones à risques d'explosion 2, 21 et 22.- Pour une utilisation dans les zones necessitant une résistance élevée à la corrosion.- Pour une utilisation intérieure et extérieure dans les zones nécessitant une protection contre la poussière, l'eau et l'humidité.- Parmi les applications courantes: raffineries de pétrole, usines pétrochimiques, usines de pâte à papier et de papier, usines agroalimentaires, entrepôts, tunnels souterrains et usines de fabrications diverses.




