Atx - IHC - High Bay LED 75 000 lumen Industriel 120-277 Vac 50/60Hz 125-300 Vdc - IHCN70CPMBUG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 70000 lm
indice de protection (IP) - IP66
puissance du système - 550 W
mode de pose - montage au plafond
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139059885
Réf. Sonepar
00086003723
Réf. Fournisseur
IHCN70CPMBUG
Réf. Commerciale
Atx
flux lumineux utile:
70000 lm
indice de protection (IP):
IP66
puissance du système:
550 W
mode de pose:
montage au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
155 mm
diamètre externe:
977 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis