Atx - JBDR - Boite de jonction 2 entrées M20 - JBDR20

ATX
CopieCopie
Atx - JBDR - Boite de jonction 2 entrées M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 110 mm

  • profondeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139016390

Réf. Sonepar

00086093219

Réf. Fournisseur

JBDR20

Marque

Atx

forme:

rond

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

150 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

85 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

6 mm²

nombre d'entrées:

2

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

température d'utilisation:

-40...55 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBDR - Boite de jonction 2 entrées M20

Les Atouts de l'article:

Taraudage M20. Entrées de cable non fournies.