Atx - JBDR - Boite de jonction 3 entrées M20 - JBDR30

ATX
CopieCopie
Atx - JBDR - Boite de jonction 3 entrées M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 130 mm

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139016420

Réf. Sonepar

00086093220

Réf. Fournisseur

JBDR30

Marque

Atx

forme:

rond

pour diamètre du tube:

20 mm

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

130 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

85 mm

diamètre:

80 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

6 mm²

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

3

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Oui

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-40...55 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBDR - Boite de jonction 3 entrées M20

Les Atouts de l'article:

Taraudage M20. Entrées de cable non fournies.