Atx - JBEA - Boite de jonction Aluminium - JBEA212013A22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne à vis
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139016598
Réf. Sonepar
00086000242
Réf. Fournisseur
JBEA212013A22
Réf. Commerciale
Atx
forme:
rectangulaire
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
section de conducteur max.:
2.5 mm²
entrée de l'arrière:
Non
longueur:
215 mm
largeur:
205 mm
profondeur:
130 mm
nombre d'entrées:
8
type de traversée de boîtier:
filetage
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
résistant aux intempéries:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.