Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - JBEA - Boite de jonction Aluminium - JBEA212013A41

ATX
CopieCopie
Atx - JBEA - Boite de jonction Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 215 mm

  • largeur - 205 mm

  • profondeur - 130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139016628

Réf. Sonepar

00086000245

Réf. Fournisseur

JBEA212013A41

Marque

Atx

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

215 mm

largeur:

205 mm

profondeur:

130 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

gris

section de conducteur max.:

2.5 mm²

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

8

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

résistant aux intempéries:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEA - Boite de jonction Aluminium pour instrumentation. Cable EIFA 07IP05

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.