Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atx - JBEA - Boite de jonction Aluminium - JBEA483819P46

ATX
CopieCopie
Atx - JBEA - Boite de jonction Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - borne à vis

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139017694

Réf. Sonepar

00086000343

Réf. Fournisseur

JBEA483819P46

Réf. Commerciale

Atx

forme:

rectangulaire

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

section de conducteur max.:

2.5 mm²

entrée de l'arrière:

Non

longueur:

480 mm

largeur:

380 mm

profondeur:

190 mm

nombre d'entrées:

28

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

résistant aux intempéries:

Oui

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEA - Boite de jonction Aluminium pour instrumentation. Cable EISF 27IP05

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.