Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - JBEA - Bornier de raccordement 19 paires - 096043

ATX
CopieCopie
Atx - JBEA - Bornier de raccordement 19 paires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - autre

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139000344

Réf. Sonepar

00086096043

Réf. Fournisseur

096043

Marque

Atx

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

autre

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEA - Bornier de raccordement 19 paires Bornes à vis avec barrettes de continuité de blindage