Atx - JBEL - Boite de jonction 6/10mm² 4xM25 Polyester - JBEL2A4M25

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - octogonal

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 125 mm

  • profondeur - 72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139017779

Réf. Sonepar

00086096117

Réf. Fournisseur

JBEL2A4M25

Marque

Atx

forme:

octogonal

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

125 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

72 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

noir

section de conducteur max.:

10 mm²

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

plastique

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

avec blindage:

Oui

température d'utilisation:

-40...55 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEL - Boite de jonction 6/10mm² 4xM25 Polyester Pour cable armé. Entrées de cable non fournies. Livré avec 2 bouchons obturateurs

Les Atouts de l'article:

Livré avec 4 bornes de raccordement.Capacité maximale par borne : 4 x 6mm24 bornes de terre interconnectées.Livré avec 2 bouchons M25.