Atx - JBEL - Boite de jonction 6/10mm² 4xM25 Polyester - JBEL2N4M25G

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - octogonal

  • pour diamètre du tube - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665139017816

Réf. Sonepar

00086096119

Réf. Fournisseur

JBEL2N4M25G

Marque

Atx

forme:

octogonal

pour diamètre du tube:

25 mm

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

125 mm

largeur:

125 mm

profondeur:

72 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

noir

section de conducteur max.:

10 mm²

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Oui

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

690 V

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-40...55 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEL - Boite de jonction 6/10mm² 4xM25 Polyester Pour cable non armé. Entrées de cable fournies.

Les Atouts de l'article:

Livré avec 4 bornes de raccordement.Capacité maximale par borne : 4 x 6mm24 bornes de terre interconnectées.Livré avec 4 entrées de cable M25 pour cable non armé