Atx - JBEP - Boite de jonction 120x120x91 vide Polyester - JBEP121209S0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 91 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139018349
Réf. Sonepar
00086001464
Réf. Fournisseur
JBEP121209S0
Marque
Atx
matériau:
plastique
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
91 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
JBEP - Boite de jonction 120x120x91 vide Polyester
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.
Les Atouts de la gamme:
Boîtes de Jonction et Coffrets JBEP en Polyester. La protection dont vous avez besoin, dans les dimensions requises, d'Appleton/ATX. Les boîtes de jonction et les coffrets de la série JBEP, en polyester renforcé fibres de verre, ont toujours apporté des performances supérieures pour les environnements dangereux ou corrosifs. La série JBEP est maintenant enrichie d’une gamme complète de boîtiers de différentes dimensions, qui peuvent être couplés pour respecter les contraintes de dimensionnement. Les corps de boîtier et les couvercles ont une épaisseur de 5 mm, ce qui leur confère l'une des plus grandes durabilités et résistances aux impacts du marché. L'indice de protection IP66 assure une protection contre la pénétration d'eau, même dans le cas de lavage à grande eau. En outre, sur les boîtiers de la série JBEP, les opérations de câblage et de maintenance sont désormais facilitées. Les boîtes de jonction et les coffrets de la série JBEP sont certifiés pour l'utilisation pratiquement partout dans le monde et ils peuvent être configurés sur site tout en conservant la certification. Sûrs, durables et adaptables, tels sont les boîtiers non métalliques dont vous avez besoin.
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.
Les Atouts de la gamme:
Boîtes de Jonction et Coffrets JBEP en Polyester. La protection dont vous avez besoin, dans les dimensions requises, d'Appleton/ATX. Les boîtes de jonction et les coffrets de la série JBEP, en polyester renforcé fibres de verre, ont toujours apporté des performances supérieures pour les environnements dangereux ou corrosifs. La série JBEP est maintenant enrichie d’une gamme complète de boîtiers de différentes dimensions, qui peuvent être couplés pour respecter les contraintes de dimensionnement. Les corps de boîtier et les couvercles ont une épaisseur de 5 mm, ce qui leur confère l'une des plus grandes durabilités et résistances aux impacts du marché. L'indice de protection IP66 assure une protection contre la pénétration d'eau, même dans le cas de lavage à grande eau. En outre, sur les boîtiers de la série JBEP, les opérations de câblage et de maintenance sont désormais facilitées. Les boîtes de jonction et les coffrets de la série JBEP sont certifiés pour l'utilisation pratiquement partout dans le monde et ils peuvent être configurés sur site tout en conservant la certification. Sûrs, durables et adaptables, tels sont les boîtiers non métalliques dont vous avez besoin.
NoticePDF





