Atx - JBEP - Boite de jonction 170x170x91 Polyester - JBEP171709AE03

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - borne à vis

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139018561

Réf. Sonepar

00086001483

Réf. Fournisseur

JBEP171709AE03

Réf. Commerciale

Atx

forme:

carré

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

section de conducteur max.:

6 mm²

longueur:

170 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

91 mm

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

avec blindage:

Oui

température d'utilisation:

-55...60 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEP - Boite de jonction 170x170x91 Polyester pour la distribution et la puissance.

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.