Atx - JBEP - Boite de jonction 170x170x91 Polyester - JBEP171709AI01

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 170 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139018837

Réf. Sonepar

00086001510

Réf. Fournisseur

JBEP171709AI01

Réf. Commerciale

Atx

forme:

carré

pour diamètre du tube:

20 mm

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

170 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

91 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

noir

section de conducteur max.:

2.5 mm²

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Oui

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

avec blindage:

Oui

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-40...60 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEP - Boite de jonction 170x170x91 Polyester pour instrumentation. Cable RVFV 07G1,5

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.