Atx - JBEP - Boite de jonction 170x170x91 Polyester - JBEP171709NE09


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - borne à vis
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139019018
Réf. Sonepar
00086001526
Réf. Fournisseur
JBEP171709NE09
Réf. Commerciale
Atx
forme:
carré
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
section de conducteur max.:
6 mm²
longueur:
170 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
91 mm
nombre d'entrées:
3
type de traversée de boîtier:
filetage
matériau:
plastique
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-55...60 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.