Atx - JBEP - Boite de jonction 170x170x91 Polyester - JBEP171709NI01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
pour diamètre du tube - 20 mm
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 170 mm
largeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139019209
Réf. Sonepar
00086001545
Réf. Fournisseur
JBEP171709NI01
Marque
Atx
forme:
carré
pour diamètre du tube:
20 mm
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
170 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
91 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
noir
section de conducteur max.:
2.5 mm²
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
filetage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-40...60 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.