Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atx - JBEP - Boite de jonction 170x170x91 vide Polyester - JBEP1717090

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 170 mm

  • hauteur - 170 mm

  • profondeur - 91 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139018493

Réf. Sonepar

00086001549

Réf. Fournisseur

JBEP1717090

Marque

Atx

matériau:

plastique

largeur:

170 mm

hauteur:

170 mm

profondeur:

91 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

JBEP - Boite de jonction 170x170x91 vide Polyester

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.