Atx - JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester - JBEP202115AI08

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 210 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139019346

Réf. Sonepar

00086001561

Réf. Fournisseur

JBEP202115AI08

Marque

Atx

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

200 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

150 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

noir

section de conducteur max.:

2.5 mm²

nombre d'entrées:

7

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

plastique

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

avec blindage:

Oui

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-55...60 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester pour instrumentation. Cable RVFV 12G2,5

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.