Atx - JBEP - Boite de jonction 200x215x145 Polyester - JBEP202115AI21D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 200 mm
largeur - 210 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139019377
Réf. Sonepar
00086001564
Réf. Fournisseur
JBEP202115AI21D
Marque
Atx
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
200 mm
largeur:
210 mm
profondeur:
150 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
noir
section de conducteur max.:
2.5 mm²
nombre d'entrées:
8
type de traversée de boîtier:
filetage
matériau:
plastique
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-55...60 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.





