Atx - JBEP - Boite de jonction 200x215x145 vide Polyester - JBEP2021150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 200 mm
hauteur - 215 mm
profondeur - 150 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139019315
Réf. Sonepar
00086001651
Réf. Fournisseur
JBEP2021150
Réf. Commerciale
Atx
matériau:
plastique
largeur:
200 mm
hauteur:
215 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
non traité
JBEP - Boite de jonction 200x215x145 vide Polyester
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.
NoticePDF