Atx - JBEP - Boite de jonction 250x320x150 Polyester - JBEP253215AI03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 25 mm
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 250 mm
largeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139020298
Réf. Sonepar
00086001652
Réf. Fournisseur
JBEP253215AI03
Réf. Commerciale
Atx
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
25 mm
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
250 mm
largeur:
320 mm
profondeur:
150 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
noir
section de conducteur max.:
2.5 mm²
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
10
type de traversée de boîtier:
filetage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-40...60 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.