Atx - JBEP - Boite de jonction 320x500x150 Polyester - JBEP325015AI26

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 320 mm

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139021660

Réf. Sonepar

00086001787

Réf. Fournisseur

JBEP325015AI26

Réf. Commerciale

Atx

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

320 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

150 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

borne à vis

couleur:

noir

section de conducteur max.:

2.5 mm²

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

28

type de traversée de boîtier:

filetage

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-55...60 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

JBEP - Boite de jonction 320x500x150 Polyester pour instrumentation. Cable EGFA 27IP05

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.