Atx - JBEP - Boite de jonction 320x750x230 vide Polyester - JBEP3275230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 750 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 230 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665139021929
Réf. Sonepar
00086001814
Réf. Fournisseur
JBEP3275230
Réf. Commerciale
Atx
matériau:
plastique
largeur:
750 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
230 mm
indice de protection (IP):
autre
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
20, 21, 22
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Entrées de cable et bouchon à commander séparément.