Atx - JBEP - Boite de jonction 500X320X150 vide Polyester - JBEP5032150

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 320 mm

  • profondeur - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139021974

Réf. Sonepar

00086001830

Réf. Fournisseur

JBEP5032150

Réf. Commerciale

Atx

matériau:

plastique

largeur:

500 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

non traité

JBEP - Boite de jonction 500X320X150 vide Polyester

Les Atouts de l'article:

Entrées de cable et bouchon à commander séparément.